• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Burins pointus d'électriciens, tige octogonale, chromés

Réf.: 825.1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 825.1
EAN / GTIN 7610733005956
Réf. fabricant PB 825.1
Article hors catalogue L60060 1383

Description

Description:

  • Burin pointu d’électriciens
  • pour travaux sur matériaux durs comme le béton, transfert très précis de la force de frappe
  • tige octogonale avec tranchant coupant, éviter le réchauffement à plus de 200° lors de l’affutage
  • chromé, protection antirouille durable
  • tête à frapper retrempée, empêche la formation d'éclats conformément aux prescriptions standard
  • dureté d’utilisation élevée, garantit une tenue de coupe extraordinaire et une longue durée d’utilisation
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, dur et résistant pour une longue durée de vie
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps
  • respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation d’outils à frapper: www.pbst.ch/safe

Caractéristique(s):

  • Épaisseur de tige pour les outils à frapper octogonaux: 6.5 mm
  • Longueur totale: 200 mm