Grattoir coudé ∙ 270 mm x 20 mm

Réf.: 822
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
Type de produit Grattoirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 822
EAN / GTIN 4000896033713
Réf. fabricant 822
Article hors catalogue L60140 4591

Description

Description:

Utilisation :
Déposer des protections de dessous de caisse (en particulier PVC), des masses insonorisantes, collantes ou autocollantes, des plaquettes du Service de Contrôle Technique, etc.
  • Lames interchangeables et réversibles en bimétal HSS
  • Support seul avec lame 822-01 (forme plate)
  • Pour gratter le matériau d'étanchéité, p. ex. sur la culasse
  • Pour gratter les rainures pour câbles dans le matériau de construction Yton
  • Travail écologique :
    • sans formation de poussière
    • sans émission de bruit
    • sans émission de gaz chlorés ou de dioxine (comme par ex. quand les résidus sont brûlés)
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 270 mm x 20 mm
  • Poids net (kg): 0.19 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript