• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pinces à cintrer pour tubes en cuivre 14 mm

Réf.: 821310 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ ext. tuyau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ ext. tuyau 14 mm
Rayon de courbure (milieu tube) 47 mm
Angle de cintrage max. 180 degré
Type de produit Cintreuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 821310 14
EAN / GTIN 4062406237561
Réf. fabricant 821310 14

Description

Exécution:

Angle de cintrage max.180° sur des rayons min. sans déformation du tube. Forme avec réglage en degrés.
Construction légère pour un travail sans effort. Poignée antidérapante.

Utilisation:

Pour le cintrage de tubes en cuivre doux. Etant donné que la pince peut également être utilisée au milieu du tube, il est possible de réaliser des contre-courbes dans toutes les directions sans transition ni joints.