• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coffret de transport en acier pour filières «Central» C1.1/4

Réf.: 820620 C1.1/4
Remise
118,50 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 430 mm
Largeur 195 mm
Hauteur 90 mm
Nombre de têtes de coupe utilisables max. 7
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 820620 C1.1/4
EAN / GTIN 4044942048177
Réf. fabricant 479800 A

Description

Adapté(s) pour:

Filières à cliquet 820300 / 820310.