Clés mâles pour vis à 6 pans creux avec manche

Réf.: 8205.1,5-70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8205.1,5-70
EAN / GTIN 7610733089284
Réf. fabricant PB 8205.1,5-70
Article hors catalogue L60060 1230

Description

Description:

  • Tournevis SwissGrip
  • pour vis à 6 pans creux
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • manche bombé et surface souple, agréable sensation en main et transmission de couple élevée
  • code couleur par type de vis, identification rapide
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne dimensions de la vis métriques: 1,5 mm
  • Longueur de la lame: 70 mm
  • Longueur entière tournevis: 147 mm
  • Pour vis à métaux M: 1.6-2 mm
  • Pour vis sans tête M: 3 mm
  • Profil: pour vis à six pans creux mm