• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Filière «Central» complète avec coffret métallique 3/8-2

Réf.: 820300 3/8-2
Remise
819,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN 10226
Emballage Coffret en acier
Nombre de bras de cliquet 2
Tête de coupe pour filetages gaz Whithworth 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 pouce
Type de produit Filières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 820300 3/8-2
EAN / GTIN 4044942047514
Réf. fabricant 479016

Description

Exécution:

Changement rapide de la tête de coupe par insertion simple dans la tête du cliquet. Têtes de coupe avec long guidage tubulaire et mors de coupe réglés avec précision. Les mors de coupe sont particulièrement résistants à l’usure et interchangeables. Cliquet réversible droite / gauche. Avec mors de coupe retournés, également adaptés pour un filetage très près du mur (sur des embouts de tubes courts déjà installés). Ne convient pas pour les tubes en inox.

Utilisation:

Filières pratiques et légères à emporter sur les chantiers. Le petit ⌀ de la tête permet de travailler dans des endroits confinés.

Adapté(s) pour:

Filetages gaz Withworth suivant DIN 2999 coniques 1:16.

Contenu:

Têtes de coupe corresp., 1 de chq.(pour filetages gaz Whitworth): 3/8; 1/2; 3/4; 1;
1.1/4; 1.1/2; 2 pouces
Bras de cliquet: 2 pc.

Remarque(s):

Les éléments suivants sont également disponibles individuellement sur demande:
Lors de la commande, indiquer la référence désirée.