• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis en croix Phillips, lame courte avec manche court, pointe selon DIN ISO 8764-1

Réf.: 8195.0 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8195.0 25
EAN / GTIN 7610733251322
Réf. fabricant PB 8195.0-25
Article hors catalogue L60060 2714

Description

Description:

  • Tournevis SwissGrip Stubby
  • pour vis Phillips
  • manche court et lame courte, idéal pour conditions d'espace restreint
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • manche avec surface souple, agréable sensation en main et transmission de couple élevée
  • code couleur par type de vis, identification rapide
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 4 mm
  • Longueur de la lame: 25 mm
  • Longueur entière tournevis: 75 mm
  • Pour vis à métaux M: 1.6-2 mm
  • Profil: pour vis Phillips
  • Taille de vis Phillips: 0