EQUER CHAPEAU - CLAS.0 - 300MM

Réf.: 819.300CLO
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
Type de produit Rapporteurs d'angles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 819.300CLO
EAN / GTIN 3148512052081
Réf. fabricant 819.300CLO
Article hors catalogue L60130 6921

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Précision: ± 5 + h/50 µm
  • h est la hauteur en mm
  • En acier inoxydable
  • Arêtes extérieures et surfaces finement rectifiées

Caractéristique(s):

  • E x E1 [mm]: 39 x 8
  • L x H [mm]: 300 x 200
  • L1 [mm]: 40
  • [kg]: 2,337