{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ molette | 19 mm | |
Largeur molette | 6,2 mm | |
Alésage molette | 4,85 mm | |
Pour ⌀ ext. tuyau | 6 mm - 54 mm | |
Longueur | 220 mm - 280 mm | |
Largeur | 85 mm | |
Nombre de galets de guidage | 4 | |
Nombre de molettes | 1 | |
Hauteur | 40 mm | |
Poids | 720 g | |
Pour matériaux tubulaires | VA; Aluminium; Laiton; Cuivre | |
Avec fonction de cliquet | non | |
Type de produit | Coupe-tubes |
Référence article | 818130 54 | |
EAN / GTIN | 4067263125129 | |
Réf. fabricant | 818130 54 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |