• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mallette à outils mobile VDE 520 x 280 x 470mm

Réf.: 81620026
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
Référence article 81620026
EAN / GTIN 4018754347513
Réf. fabricant 81620026

Description

Description:

- Roulettes légères et barre télescopique intégrée pour un transport confortable
- Boîtiers en ABS indéformables
- Poignée de transport de forme ergonomique
- Cadre robuste en aluminium avec protection des bords contre les chocs
- Deux serrures basculantes verrouillables et serrure à combinaison Proficode
- Boîtier de fond variable (2 séparateurs en aluminium, 4 embouts, 2 embouts centraux)
- deux cartes d'outils amovibles (avec 15 et 22 pochettes)
- compartiment séparé pour documents dans le couvercle
- charge maximale : 30 kg

Caractéristique(s):

  • largeur mm (b): 280 mm
  • Hauteur mm (h): 470 mm
  • Longueur mm (l): 520 mm
  • Poids (g): 7000 g