• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mallette à outils mobile 260 x 515 x 445mm

Réf.: 81620010
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 81620010
EAN / GTIN 4018754331628
Réf. fabricant 81620010
Article hors catalogue L60010 7516

Description

Description:

  • Avec fonction chariot
  • Coques de boîtier ABS
  • Poignée de transport ergonomique
  • Avec poignée télescopique facile à utiliser et 2 rouleaux en ligne
  • Cadre robuste en aluminium avec protection de pare-chocs
  • Deux serrures basculantes verrouillables et serrure à combinaison Proficode
  • Couvercle de charnière
  • Coque inférieure variable (2 séparateurs en aluminium, 4 embouts, 2 embouts centraux)
  • Pieds au sol
  • Plaque de recouvrement avec 15 compartiments enfichables, planche à outils avec 22 compartiments enfichables
  • Séparer le compartiment à documents dans le couvercle
  • Charge utile maximale 30 kg

Caractéristique(s):

  • Volume de remplissage: 36 l
  • Longueur intérieure: 200 mm
  • Hauteur mm (intérieur): 370 mm
  • Largeur intérieure: 485 mm
  • Hauteur mm (h): 445 mm
  • t: 260 mm
  • Poids kg: 6.000 kg
  • Largeur mm (b): 515 mm