• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mallette à outils 188 x 490 x 365mm

Réf.: 81620009
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 81620009
EAN / GTIN 4018754331611
Réf. fabricant 81620009
Article hors catalogue L60010 7732

Description

Description:

  • Sans fonction chariot
  • Coques de boîtier ABS
  • Cadre robuste en aluminium avec protection de pare-chocs
  • Deux verrous d'inclinaison verrouillables
  • Couvercle de charnière
  • Coque à fond variable
  • Pieds au sol
  • Plaque de recouvrement avec 15 compartiments enfichables, planche à outils avec 22 compartiments enfichables
  • Séparer le compartiment à documents dans le couvercle
  • Charge utile maximale 25 kg

Caractéristique(s):

  • Volume de remplissage: 27 l
  • Longueur intérieure: 169 mm
  • Hauteur mm (intérieur): 315 mm
  • Largeur intérieure: 460 mm
  • Hauteur mm (h): 365 mm
  • t: 188 mm
  • Poids kg: 4.000 kg
  • Largeur mm (b): 490 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier