Sacoche à outils L.520mm Largeur250mm Hauteur340mm

Réf.: 81620004
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
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 81620004
    EAN / GTIN 4018754305445
    Réf. fabricant 81620004
    Article hors catalogue L60010 6518

    Description

    Description:

    • Avec 23 poches et 5 poches extérieures
    • Poignée de transport stable
    • Bandoulière rembourrée amovible pour un confort optimal
    • Le couvercle fermeture auto-agrippante protège l'outil de la poussière, de la saleté et de l'humidité
    • Plancher stable en plastique renforcé
    • Fabriqué en polyester résistant à l'eau

    Caractéristique(s):

    • Hauteur mm (h): 340 mm
    • Longueur mm (L): 520 mm
    • Poids: 2300 g
    • Largeur mm (b): 500 mm