Coupe-tubes avec 1 molette pour tubes en acier 1.1/4 pouce

Réf.: 815030 1.1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour tubes jusqu'à (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ molette 25 mm
    Largeur molette 14 mm
    Alésage molette 7,6 mm
    Pour ⌀ ext. tuyau 1/8 − 1.1/4 pouce
    Nombre de galets de guidage 2
    Nombre de molettes 1
    Type de produit Coupe-tubes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 815030 1.1/4
    EAN / GTIN 4045197382702
    Réf. fabricant 815030 1.1/4

    Description

    Exécution:

    Corps en acier de haute qualité, forgé; vis résistante à l'usure avec poignée en plastique. Molette pour tubes en acier de haute qualité, trempée avec précision pour une longue durée de vie. Galets en acier spécial; chromé.

    Utilisation:

    Pour couper proprement des tubes à angles droits.
    Lors de la coupe, l’arête extérieure est automatiquement roulée. Après la coupe, le filetage peut être immédiatement usiné.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange