• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coffret plastique vide N° 7312 pour transducteur 7724-1 / 7728 40-100

Réf.: 81500004
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 81500004
EAN / GTIN 4018754222513
Réf. fabricant 81500004
Article hors catalogue L60010 6267

Description

Description:

  • Pour le stockage et le transport en toute sécurité des sondes (à commander séparément)

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 310 mm
  • Longueur mm (L): 390 mm
  • adapté au no.: 7724-1; 7728 40-100
  • Poids: 1346 g
  • Poids kg: 1.346 kg
  • Largeur mm (b): 147 mm