• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coffret plastique vide N° 7311 pour transducteurs 7721/7722/7723/7728 1-20

Réf.: 81500003
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 81500003
EAN / GTIN 4018754222506
Réf. fabricant 81500003
Article hors catalogue L60010 5915

Description

Description:

  • Pour le stockage et le transport en toute sécurité des sondes (à commander séparément)

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 252 mm
  • Longueur mm (L): 291 mm
  • adapté au no.: 7721; 7722; 7723; 7728 1-20
  • Poids: 554 g
  • Poids kg: 0.554 kg
  • Largeur mm (b): 100 mm