• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Tiroir 700 x 530 x 80mm compatible avec98VA/6; 98VA/7; 98VA/8

Réf.: 81492080
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
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 81492080
EAN / GTIN 4018754263110
Réf. fabricant 81492080
Article hors catalogue L60010 6346

Description

Caractéristique(s):

  • pour no.: 98VA/6; 98VA/7; 98VA/8
  • Gr.: 80SI
  • Hauteur mm (h): 80 mm
  • Longueur mm (L): 700 mm
  • Poids kg: 4.390 kg
  • Largeur mm (b): 530 mm