{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pression maximale | 50 bar | |
Débit par course | 37,7 cm3 | |
Raccord fileté du flexible | BSPP 1/2 pouce | |
Longueur tuyau | 1,83 m | |
Volume du récipient | 13,6 l | |
Température maximale | 50 °C | |
Poids | 6,4 kg | |
Longueur | 710 mm | |
Largeur | 220 mm | |
Hauteur | 240 mm | |
Type de produit | Pompes d'épreuve |
Référence article | 814891 1 | |
EAN / GTIN | 095691500724 | |
Réf. fabricant | 50072 | |
Manufacturer | RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu |