Compartimentage du tiroir

Réf.: 81484002
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
Référence article 81484002
EAN / GTIN 4018754338221
Réf. fabricant 81484002
Article hors catalogue L60300 17

Description

Description:

  • Pour conception de tiroir variable
  • Composé de : un panneau avant et arrière galvanisé chacun et trois panneaux de séparation
  • Sur le tiroir TCS format 2/3

Caractéristique(s):

  • Répartition des tiroirs: 2/3
  • pour no.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX, 612 ST
  • Hauteur mm (h): 20 mm
  • Longueur mm (L): 350 mm
  • Poids: 758 g
  • Poids kg: 0.758 kg
  • Largeur mm (b): 75 mm