Clés à molette, Longueur totale: 200mm

Réf.: 814002 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
234 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Ouverture maximale 24 mm
Longueur totale 8 pouce
Position de la mâchoire 22 degré
Procédé de fabrication Forgées et trempées
Anti-déflagrant non
Graduation oui
Gaine non
Type de produit Clé à molette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 814002 200
EAN / GTIN 4062406074661
Réf. fabricant 814002 200

Description

Exécution:

Forme étroite avec corps profilé en double T. Position de la mâchoire 22°. Forgées et trempées. Avec graduation sur les mâchoires.
Clé à molette phosphatée.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clés à molette, Longueur totale: 200mm

Clés à molette, Longueur totale: 200mm

Sur demande
Disponibilité
234 article(s) en stock
14,23 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 247 article(s) en stock
29,76 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 004 article(s) en stock
17,72 €
15,20 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 406 article(s) en stock
15,02 €
12,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
34,22 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Anti-déflagrant non non non non non
Longueur totale 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
Longueur totale 8 pouce 8 pouce 8 pouce 8 pouce 8 pouce
Gaine non oui oui non oui
Ouverture maximale 24 mm 29 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Type de produit Clé à molette Clé à molette Clé à molette Clé à molette Clé à molette