• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé “Europe” 150 mm

Réf.: 813980 150
Remise
75,20 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
244 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 150 mm
Ouverture maximale 30 mm
Type de produit Clé d’installation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 813980 150
EAN / GTIN 4021176000355
Réf. fabricant 1900-30

Description

Exécution:

Clé double réglable. Un côté avec une fourche droite et lisse, le deuxième côté avec une fourche prismatique pour maintenir et serrer les pièces rondes ou polygonales. Le mécanisme de verrouillage pour conserver l'ouverture de clé réglée empêche toute modification involontaire. Échelle de mesure métrique et en pouces. Des capuchons de protection améliorent le maintien des objets métalliques.