Clé à molette avec mors réversible 255 mm

Réf.: 813930 255
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 255 mm
    Norme ISO 6787; ASME B107.8M-2003
    Ouverture maximale 33 mm
    Longueur totale 10 pouce
    Position de la mâchoire 15 degré
    Procédé de fabrication trempé avec précision et traité anti-rouille
    Matériau Alliage d'acier hautes performances
    Surface chromé
    Poids 430 g
    Anti-déflagrant non
    Mors réversibles oui
    Graduation oui
    Fonction de cliquet non
    Gaine oui
    Type de produit Clé à molette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 813930 255
    EAN / GTIN 7314150056361
    Réf. fabricant 9072 PC

    Description

    Exécution:

    Avec poignée ergonomique en élastomère thermoplastique. Position de la mâchoire 15°. Forgées, trempées et chromées. En tournant les mors dentés mobiles vers l'intérieur, la clé à molette se transforme en clé à tube. Le mors cranté est trempé par induction et garantit une prise en main sûre.

    Norme:

    ISO 6787; ASME B107.8M-2003