Jeu de pinces clés Joker 6004, auto-ajustable, isolée suivant VDE, Nombre de pièces: 4

Réf.: 813755 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-molybdène

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 6004 Joker 4 Set 1
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface chromé mat
Type de produit Pince clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 813755 4
EAN / GTIN 4013288221803
Réf. fabricant 05020170001

Description

Exécution:

  • Mâchoires lisses parallèles.
  • Nouvel auto-ajustement progressif grâce au positionnement aisé sur les écrous et vis 6 pans.
  • Vissage rapide et continu sans retirer la clé grâce à la fonction de cliquet mécanique.
  • Le mécanisme de levier lors de la préhension évite tout glissement et tout endommagement.
  • Angle de reprise particulièrement petit (seulement 30°) grâce au positionnement dans les prismes de fourche dans la mâchoire.

Outil contrôlé à la pièce suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La sécurité est renforcée par la protection antidérapante à l’extrémité avant de la poignée. Protection supplémentaire grâce au mécanisme coulissant pour une ouverture sans contact et en toute sécurité des mâchoires non isolées.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Livraison:

1 pince clé de chaque 813750: Réf. XS; S; M; L
Présentation dans: Trousse en tissu