• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince clé Joker 6004, auto-ajustable M

Réf.: 813740 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-molybdène

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 6004 Joker M
Capacité de serrage 13 mm - 16 mm
Capacité de serrage 1/2 – 5/8 pouce
Longueur totale 188 mm
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface chromé mat
Type de produit Pince clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 813740 M
EAN / GTIN 4013288216908
Réf. fabricant 05020103001

Description

Exécution:

  • Mâchoires lisses parallèles.
  • Nouvel auto-ajustement progressif grâce au positionnement aisé sur les écrous et vis 6 pans.
  • Vissage rapide et continu sans retirer la clé grâce à la fonction de cliquet mécanique.
  • Le mécanisme de levier lors de la préhension évite tout glissement et tout endommagement.
  • Angle de reprise particulièrement petit (seulement 30°) grâce au positionnement dans les prismes de fourche dans la mâchoire.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.