• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince clé avec gaine bimatière, Longueur totale: 150mm

Réf.: 813720 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
243 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur mâchoire 20 mm
Capacité de serrage 0 mm - 27 mm
Longueur totale 150 mm
Type de produit Pince clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 813720 150
EAN / GTIN 4003773069928
Réf. fabricant 86 05 150

Description

Exécution:

Mâchoires lisses, parallèles; exécution chromée.
Réglage par crans d’arrêt par un bouton et un levier de serrage pour une force d’appui élevée des mâchoires. La course entre les surfaces de saisie permet le réglage suivant le principe du cliquet.
Pince clé chromée, branches multimatière.

Utilisation:

Prise préservant les vis, écrous, robinetteries chromées, etc.

Remarque(s):

Mors de protection disponibles sous le code art. 813725.