Pince clé 180 mm

Réf.: 813501 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
713 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur mâchoire 23 mm
    Capacité de serrage 0 mm - 40 mm
    Longueur totale 180 mm
    Type de produit Pince clé

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 813501 180
    EAN / GTIN 4062406238995
    Réf. fabricant 813501 180

    Description

    Exécution:

    Mâchoires lisses, parallèles; exécution chromée.
    Réglage par crans d’arrêt par un bouton et un levier de serrage pour une force d’appui élevée des mâchoires. La course entre les surfaces de saisie permet le réglage suivant le principe du cliquet.
    Travail aisé grâce aux branches ergonomiques avec revêtement en plastique antidérapant, réduisant ainsi le risque de glissement. Pince clé chromée.
    Graduation gravée au laser (recto métrique et verso en pouces), permet de pré-régler l'ouverture de clé.

    Utilisation:

    Prise préservant les vis, écrous, robinetteries chromées, etc.