• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis pour vis à fente, lame courte avec manche court

Réf.: 8135.2 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8135.2 30
EAN / GTIN 7610733251278
Réf. fabricant PB 8135.2-30
Article hors catalogue L60060 1921

Description

Description:

  • Tournevis SwissGrip Stubby
  • pour vis à fente
  • manche court et lame courte, idéal pour conditions d'espace restreint
  • bout parallèle, transmission de force optimale, aucune force d’éjection (cam-out)
  • manche avec surface souple, agréable sensation en main et transmission de couple élevée
  • code couleur par type de vis, identification rapide
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 4 mm
  • Épaisseur de la lame: 0.6 mm
  • Largeur de la lame: 4 mm
  • Longueur de la lame: 30 mm
  • Longueur entière tournevis: 80 mm
  • Pour vis à métaux M: 2.5 mm
  • Profil: pour vis à fente