Trolley de service, capacité 150kg

Réf.: 81300612
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
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 81300612
    EAN / GTIN 4018754333981
    Réf. fabricant 81300612
    Article hors catalogue L60010 7519

    Description

    Description:

    • tiroir 1
    • 2 étagères
    • Essieu monté avec 2 freins de stationnement et pneus élastiques

    Caractéristique(s):

    • Nombre de tiroirs: 1
    • Capacité de charge: 150 kg
    • Abréviation de couleur: RAL 6024; RAL 7016
    • Couleur: vert RAL 6024 ; anthracite RAL 7016
    • Hauteur mm (h): 909 mm
    • Longueur mm (L): 410 mm
    • Poids kg: 25.500 kg
    • Largeur mm (b): 819 mm