• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis pour vis à fente pour l'électronique, avec capuchon tournant

Réf.: 8128.0,8-40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8128.0,8-40
EAN / GTIN 7610733268818
Réf. fabricant PB 8128.0,8-40
Article hors catalogue L60060 2789

Description

Description:

  • Tournevis pour l’électronique, avec capuchon tournant
  • pour vis à fente jusqu’aux plus petites pour l’électronique et la mécanique de précision
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • manche bi-composants avec enveloppe souple, maniement agréable
  • capouchon tournant avec code-couleurs, pour opérations d'ajustage fins, reconnaissance rapide des profils
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 2.5 mm
  • Épaisseur de la lame: 0.16 mm
  • Largeur de la lame: 0.8 mm
  • Longueur de la lame: 40 mm
  • Longueur entière tournevis: 133 mm
  • Profil: pour vis à fente