Garniturenkasten 481 mm x 288 mm x 82 mm

Réf.: 81271019
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
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 81271019
    EAN / GTIN 4018754258208
    Réf. fabricant 81271019
    Article hors catalogue L60010 5767

    Description

    Description:

    • Particulièrement résistant grâce à l'utilisation de plastique ABS robuste
    • La forme permet un empilage sûr, la poignée de transport pour un transport confortable
    • L'insert en mousse rigide en PE précis et résistant aux produits chimiques empêche les cliquetis et les glissements
      • Fermeture de remplacement : 89931003

    Caractéristique(s):

    • Hauteur mm (h): 82 mm
    • Longueur mm (L): 481 mm
    • Poids: 1124 g
    • Poids kg: 1.124 kg
    • Largeur mm (b): 287 mm