Garniturenkasten 413 mm x 226 mm x 64 mm

Réf.: 81271013
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
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 81271013
    EAN / GTIN 4018754258192
    Réf. fabricant 81271013
    Article hors catalogue L60010 6371

    Description

    Description:

    • Particulièrement résistant grâce à l'utilisation de plastique ABS robuste
    • La forme permet un empilage sûr, la poignée de transport pour un transport confortable
    • L'insert en mousse rigide en PE précis et résistant aux produits chimiques empêche les cliquetis et les glissements
    • Fermeture de remplacement : 89931002

    Caractéristique(s):

    • Hauteur mm (h): 64 mm
    • Longueur mm (L): 413 mm
    • Poids: 784 g
    • Poids kg: 0.784 kg
    • Largeur mm (b): 225 mm