Garniturenkasten 227 mm x 131 mm x 57 mm

Réf.: 81251019
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 81251019
EAN / GTIN 4018754258178
Réf. fabricant 81251019
Article hors catalogue L60010 5716

Description

Description:

  • Particulièrement résistant grâce à l'utilisation de plastique ABS robuste
  • La forme permet un empilage sûr, la poignée de transport pour un transport confortable
  • L'insert en mousse rigide en PE précis et résistant aux produits chimiques empêche les cliquetis et les glissements (disponible séparément)
  • Fermeture de remplacement : 89931001

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 57 mm
  • Longueur mm (L): 227 mm
  • Poids: 296 g
  • Poids kg: 0.296 kg
  • Largeur mm (b): 131 mm