Sac à roulettes 9 Compartiments L.330mm Largeur120mm Hauteur45mm

Réf.: 81231043
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 81231043
EAN / GTIN 4018754323463
Réf. fabricant 81231043
Article hors catalogue L60010 7415

Description

Description:

  • Sac à roulettes robuste avec fermeture auto-agrippante en polyester
  • Les insertions réseau permettent de visualiser l'outil inséré
  • Protection sécurisée de l'outil avec un encombrement minimal

Caractéristique(s):

  • Nombre de compartiments: 9
  • Hauteur mm (h): 45 mm
  • Longueur mm (L): 330 mm
  • Poids: 298 g
  • Largeur mm (b): 120 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop