• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot haut à caissettes

Réf.: 8123
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8123
EAN / GTIN 4017976181233
Réf. fabricant 8123
Article hors catalogue L90080 1076

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 caissette fixe et 2 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Charge maximum par caissette : 120 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 600
Charge par plateau (kg): 120
Longueur de surface utile (mm): 1165
Largeur de surface utile (mm): 755
Longueur totale (mm): 1369
Largeur totale (mm): 809
Hauteur totale (mm): 1152
Hauteur plateaux (mm): 269, 669, 1069
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3