Exécution:
démonté
Description:
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 caissette fixe et 2 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Charge maximum par caissette : 120 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 600
Charge par plateau (kg): 120
Longueur de surface utile (mm): 965
Largeur de surface utile (mm): 655
Longueur totale (mm): 1169
Largeur totale (mm): 709
Hauteur totale (mm): 1152
Hauteur plateaux (mm): 269, 669, 1069
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40
Remarque(s):
selon EN 1757-3