• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante d'atelier 95/8 PRO 8 tiroirs 496 x 827 x 1020 mm bleu, RAL 270 30 35

Réf.: 81200167
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 81200167
EAN / GTIN 4018754334704
Réf. fabricant 81200167
Article hors catalogue L60300 16

Description

Description:

Concept de sécurité en trois étapes :
  • 1. Verrouillage centralisé par serrure cylindrique latérale avec clé articulée
  • 2. Le verrouillage simple empêche l'ouverture accidentelle pendant la conduite
  • 3. Protection contre l'inclinaison - impossible de tirer plusieurs tiroirs en même temps.
    • Poignée en acier inoxydable avec raccord de corps renforcé
    • Protection intégrale contre les chocs avec amortissement des chocs
    • Surface de travail et de stockage résistante soudée et panneau d'extrémité en acier inoxydable
    • Roues légères à guidage sphérique, résistantes à l'huile et à l'acide (Roller-D.125 mm) avec protection de filetage pour protéger les roulements de la saleté et des filetages, avec deux freins de stationnement
    • Rouleau de papier et porte-bombe inclus
    • 8 tiroirs facilement amovibles (noir RAL 9005) avec glissière intégrale et guide à cage à billes
    • Grilles perforées double face pour crochets N° 8031-8041, par ex. pour outils plus grands
    • Peut être équipé d'inserts STAHLWILLE standard et TCS

Caractéristique(s):

  • Nombre de tiroirs: 8
  • Capacité de charge: 750 kg
  • Capacité de charge du tiroir: 30 kg
    45 kg
  • Dimensions intérieures du tiroir: 528 x 346 x 75 mm (7x)
    528 x 346 x 134 mm (1x)
  • Abréviation de couleur: RAL 270 30 35; RAL 9005
  • Couleur: bleu, RAL 270 30 35 ; noir RAL 9005
  • Hauteur mm (h): 1020 mm
  • Longueur mm (L): 496 mm
  • No.: 98/8 B PRO
  • Poids kg: 71.500 kg
  • Largeur mm (b): 827 mm