• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante d'atelier TTS 93/6 B 6 tiroirs 481 x 877 x 1000 mm bleu, RAL 2703035

Réf.: 81200156
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 81200156
EAN / GTIN 4018754333097
Réf. fabricant 81200156
Article hors catalogue L60010 7483

Description

Description:

Concept de sécurité en deux étapes :
  • 1. Verrouillage centralisé par serrure cylindrique à clé articulée
  • 2. Protection basculante - impossible de tirer plusieurs tiroirs en même temps
    • 2 poignées
    • Protection circonférentielle du vérin
    • Étagère en plastique ABS durable avec compartiments pour petites pièces
    • Roues légères résistantes à l'huile et à l'acide (D.125 mm) avec protection de filetage pour protéger les roulements de la saleté et des filetages, avec deux freins de stationnement
    • Grilles perforées double face pour crochets N° 8031-8041, par ex. pour outils plus grands
    • Peut être équipé d'inserts STAHLWILLE standard et TCS
    • 6 tiroirs facilement amovibles (noir, RAL 9005) avec glissière intégrale (370 mm) et guide de cage à billes
    • Avec support de rouleau de papier
    Peut être combiné avec le coffre à outils n° 93 TOP BOX

Caractéristique(s):

  • Nombre de tiroirs: 6
  • Capacité de charge: 500 kg
  • Capacité de charge du tiroir: 30 kg
    30 kg
    45 kg
  • Dimensions intérieures du tiroir: 530 x 351 x 68 mm (4x)
    530 x 351 x 145 mm (1x)
    530 x 351 x 198 mm (1x)
  • Abréviation de couleur: RAL 2703035; RAL 9005
  • Couleur: bleu, RAL 2703035 ; noir RAL 9005
  • Hauteur mm (h): 1000 mm
  • Longueur mm (L): 481 mm
  • No.: 93/6 B
  • Poids kg: 57.000 kg
  • Largeur mm (b): 877 mm