Description:
Contenu : 1 vis de force, 2 potences pour 2 et 3 griffes, 9 griffes minces en 3 longueurs
Contenu : 2 broches, une traverse avec 2 et 3 bras chacune et 3 crochets d'extraction minces de 3 longueurs chacune
1.07/K-2 des deux côtés avec mousse bosselée
Caractéristique(s):
- Version: avec mallette en plastique
- Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 27 mm
- Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,7 mm
- Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 7,5 mm
- Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 17 mm
- Profondeur de serrage utilisable: 100 / 200 / 250 mm
- Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 130 mm
- Force de traction (max.) [t]: 2,5
- 1000 V isolé: non
- Données 3D disponibles: non
- Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
- Crochet déplaçable parallèlement: non
- Crochet pivotant: non
- Frein de crochet disponible: non
- Broche hydraulique disponible: non
- Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
- Levier de serrage rapide disponible: non
- Vis incluses: non
- Graduation disponible: non
- étrier de serrage disponible: non
- Tige Sécurité anti-glissement: non
- Pointe de la broche interchangeable: non
- bras réversibles disponibles: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non