• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à sangle à serrage automatique 11/480 mm

Réf.: 811550 11/480
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de ruban / Longueur ruban (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de bande 11 mm
⌀ serrage 106 mm - 145 mm
Poids 0,34 kg
Longueur ruban 480 mm
Matériau ruban Acier inoxydable
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 811550 11/480
EAN / GTIN 3148518275859
Réf. fabricant U.48PLPB

Description

Exécution:

Poignée maniable avec sangle en acier inoxydable. Patin d’appui métallique mobile avec denture pour un effet cliquet.

Avantage(s):

Travail dans des espaces restreints. Serrage rapide et contrôlé de la sangle grâce au levier de blocage.

Utilisation:

Pour le serrage / desserrage de pièces rondes (p. ex. filtres à huile).