• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Extracteur de moyeu de roue Déclencheur

Réf.: 8111220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outils d'extraction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8111220
EAN / GTIN 4036976103670
Réf. fabricant 8111220
Article hors catalogue L60160 5680

Description

Description:

Protection des goujons de roues grâce aux griffes articulées, qui reposent toujours bien à plat sur le moyeu
Maniement aisé
Peut être équipé avec vis de force hydraulique n° 1.06/HSP2
N° 1.61/H = Griffe de rechange
No. 1.61/H = Crochet de rechange

Caractéristique(s):

  • Broche hydraulique en option: 1.06/HSP2
  • Diamètre du trou Texte: jusqu'à 250 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Adaptateur de réduction disponible: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non