• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ensemble séparateur et extracteur,

Réf.: 8110170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8110170
EAN / GTIN 4036976103571
Réf. fabricant 8110170
Article hors catalogue L60160 6363

Description

Description:

En coffret métallique
En robuste coffret en tôle

Caractéristique(s):

  • Version: avec boîte en tôle
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 475 mm
  • Portée (min.): 30 mm
  • Portée (max.): 200 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Crochet pivotant: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • Vis incluses: non
  • Graduation disponible: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • Pointe de la broche interchangeable: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non