• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection ∙ Profil Phillips PH ∙ 270 mm

Réf.: 810VDE-PH3
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 810VDE-PH3
EAN / GTIN 4000896174409
Réf. fabricant 810VDE-PH3
Article hors catalogue L60140 3387

Description

Description:

  • Lame ronde
  • Manche bimatière ergonomique HAZET (rouge/jaune)
  • Surface : pointe brunie, avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Sortie : Profil Phillips PH
  • Taille: ∙ PH3
  • Dimensions / longueur : 270 mm
  • Longueur l1: 150 mm
  • Isolation de protection VDE jusqu'à 1000 V
  • Poids net (kg): 0.16 kg