Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection ∙ Profil à fente ∙ 190 mm

Réf.: 810VDE-40
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 810VDE-40
EAN / GTIN 4000896174379
Réf. fabricant 810VDE-40
Article hors catalogue L60140 3384

Description

Description:

  • Lame ronde
  • Manche bimatière ergonomique HAZET (rouge/jaune)
  • Surface : pointe brunie, avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Sortie : Profil à fente
  • Taille: ∙ 0.8 x 4 mm
  • Dimensions / longueur : 190 mm
  • Longueur l1: 100 mm
  • Isolation de protection VDE jusqu'à 1000 V
  • Poids net (kg): 0.04 kg

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop