Jeu de tournevis

Réf.: 810SPC/21
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 810SPC/21
EAN / GTIN 4000896189847
Réf. fabricant 810SPC/21
Article hors catalogue L60140 4301

Description

Description:

21 tournevis, contenu :
4 x pour profil à fente 0,5 x 3,0 ∙ 0,8 x 4,0 ∙ 1,0 x 5,5 ∙ 1,2 x 6,5 mm
2 x pour profil Phillips (PH) PH1 ∙ PH2
3 x pour profil à fente 0,8 x 4,5 ∙ 1,0 x 5,5 ∙ 1,2 x 7,0 mm (avec percuteur et collet à 6 pans)
2 x pour profil Phillips (PH) PH1 ∙ PH2 (avec percuteur et collet à 6 pans)
10 x pour profil TORX® intérieur T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30
Manche en 3 composants antidérapant HAZET – pour une bonne transmission de puissance
Surface : lame chromée mate, pointe brunie
  • Taille: ∙ 0,5 x 3,0 – 1,2 x 7,0 ∙ PH1 – PH2 ∙ T6 – T30
  • Nombre d'outils : 21