• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot à outils L. 600 mm l. 405 mm H 520 mm

Réf.: 81091306
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 81091306
EAN / GTIN 4018754240173
Réf. fabricant 81091306
Article hors catalogue L60010 5154

Description

Description:

  • Servante à outils en polypropylène extrêmement robuste et durable pour un usage professionnel
  • 5 tiroirs faciles à retirer qui peuvent être fermés avec un couvercle transparent, avec butée extractible en 3 hauteurs différentes
  • Les tiroirs peuvent être insérés dans n'importe quel ordre
  • Avec une partie supérieure et un couvercle avant amovible
  • Le couvercle supérieur est doublé de mousse alvéolée pour une fixation sûre des outils
  • 1 clayettes amovibles avec 2 poignées et 2 couvercles de tiroir transparents sous le couvercle supérieur
  • Les tiroirs peuvent être utilisés comme boîte à outils séparée au moyen d'un couvercle transparent
  • Options d'étiquetage individuelles pour le boîtier et les tiroirs
  • 2 rouleaux doubles faciles à utiliser sur le côté de la poignée télescopique
  • Peut être converti pour le transport vertical sur 4 roues avec jeu de roues R 13217 (à commander séparément)
  • Poignée télescopique extensible pour un transport facile
  • 2 poignées latérales
  • Résistant au Skydrol, à l'acétone, à l'essence et aux huiles hydrauliques
  • Capacité de charge 60 kg
  • Verrouillable par cadenas en 3 positions
  • Egalement disponible en version IP67 (6 tiroirs, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Des fermetures et des joints supplémentaires protègent contre l'eau et la poussière. Une soupape spéciale assure l'égalisation de la pression
  • Egalement disponible avec film réfléchissant (5 tiroirs, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), pour une sécurité accrue dans les environnements sombres
  • Variantes de bagages individuelles sur demande

Caractéristique(s):

  • Couleur: noir profond
  • Hauteur mm (h): 455 mm
  • Longueur mm (L): 381 mm
  • No.: 13217 TS
  • Poids: 15600 g
  • Poids kg: 16.100 kg
  • Largeur mm (b): 581 mm