Chariot porte-outils pour mallettes N° 13216 / 2- / 3- / 4

Réf.: 81091009
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
    Type de produit Chariots pour palettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 81091009
    EAN / GTIN 4018754235230
    Réf. fabricant 81091009
    Article hors catalogue L60010 5295

    Description

    Description:

    • Pour mallettes de transport N° 13216/2, 13216/3, 13216/4
    • Verrouillage sécurisé des boîtes de transport grâce à un mécanisme de déverrouillage pratique
    • Facilité d'utilisation illimitée des boîtes de transport
    • Corps stable en tôle d'acier
    • 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes (D. 75 mm) avec frein de stationnement
    • Poignée de poussée rétractable pratique avec butée
    • Capacité de charge statique maximale : 150 kg
    • Fourni sans mallette de transport

    Caractéristique(s):

    • pour no.: 13216/2, 13216/3, 13216/4
    • Hauteur mm (h): 216 mm
    • Longueur mm (L): 775 mm
    • t: 328 mm
    • Poids kg: 7.500 kg
    • Largeur mm (b): 570 mm