• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mallette de transport L.510 mm l.230 mm H.415 mm

Réf.: 81091004
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 81091004
EAN / GTIN 4018754180554
Réf. fabricant 81091004
Article hors catalogue L60010 3492

Description

Description:

  • Avec 4 tiroirs, un compartiment sous le couvercle, une serrure de sécurité et une solide feuille structurée en aluminium sur le couvercle
  • Larges poignées à ressort et recouvertes de plastique sur le côté
  • Système de glissière stable de haute qualité avec extension complète
  • Tiroirs facilement amovibles
  • Configuration individuelle de la plaque perforée avec clips à ressort N° 8050

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 415 mm
  • Longueur mm (L): 510 mm
  • Poids: 14000 g
  • Poids kg: 14.000 kg
  • Largeur mm (b): 230 mm