Mallette de transport L.513 mm La.228 mm H.360 mm

Réf.: 81091003
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
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 81091003
    EAN / GTIN 4018754180547
    Réf. fabricant 81091003
    Article hors catalogue L60010 3445

    Description

    Description:

    • Avec 3 tiroirs, un compartiment sous le couvercle, un verrou de sécurité et une poignée de transport recouverte de plastique sur le couvercle
    • Larges poignées à ressort et recouvertes de plastique sur le côté
    • Système de glissière stable de haute qualité avec extension complète
    • Tiroirs facilement amovibles
    • Configuration individuelle de la plaque perforée avec clips à ressort N° 8050

    Caractéristique(s):

    • Hauteur mm (h): 360 mm
    • Longueur mm (L): 513 mm
    • Poids: 11000 g
    • Poids kg: 11.000 kg
    • Largeur mm (b): 228 mm