{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 560 mm | |
Capacité de serrage | 70 mm | |
⌀ tuyau | 2 pouce | |
Angle mâchoire | 45 degré | |
Exécution du manche | avec revêtement en plastique antidérapant | |
Traitement mâchoire | trempée par induction | |
Matériau pince | Acier au chrome-vanadium | |
Norme | DIN 5234 | |
Type de produit | Clé à tube et pince multiprise |
Référence article | 810750 2 | |
EAN / GTIN | 4049002104237 | |
Réf. fabricant | R1302 020 2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé à tube à réglage rapide, ⌀ tuyau: 2pouce
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
128,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 706 article(s) en stock
59,15 €
36,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 560 mm | 560 mm |
Angle mâchoire | 45 degré | 45 degré |
⌀ tuyau | 2 pouce | 2 pouce |
Capacité de serrage | 70 mm | 76 mm |
Traitement mâchoire | trempée par induction | trempée par induction |
Matériau pince | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Clé à tube et pince multiprise | Clé à tube et pince multiprise |