{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 675 mm | |
Capacité de serrage | 120 mm | |
⌀ tuyau | 3 pouce | |
Angle mâchoire | 45 degré | |
Procédé de fabrication | entièrement forgées | |
Traitement mâchoire | trempé par induction | |
Matériau pince | Acier au chrome-vanadium | |
Mâchoire S | oui | |
Forme suédoise | oui | |
Type de produit | Clé à tube et pince multiprise |
Référence article | 810740 3 | |
EAN / GTIN | 4005887265609 | |
Réf. fabricant | 87100025 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé à tube avec mâchoire en S, ⌀ tube: 3pouce
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
214,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
505 article(s) en stock
126,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
223 article(s) en stock
100,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 675 mm | 630 mm | 630 mm |
Angle mâchoire | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
⌀ tuyau | 3 pouce | 3 pouce | 3 pouce |
Capacité de serrage | 120 mm | 110 mm | 110 mm |
Traitement mâchoire | trempé par induction | trempée par induction | trempée par induction |
Matériau pince | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Clé à tube et pince multiprise | Clé à tube et pince multiprise | Clé à tube et pince multiprise |